Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602122023
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3003
EAN/GTIN:
     4004182030035
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: schwarz. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
Ø 18 mm
Inhalt:
4 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
96
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkt schwarz 18mm, etiketten rund avery, etiketten rund, etiketten, aufkleber, etikett, etikette, klebeetiketten, labels, klebepunkte, markierungspunkte, aufkleber rund, runde etiketten, runde aufkleber, klebepunkt, farbpunkt, farbige klebepunkte, runde klebeetiketten, farbpunkte, markierungspunkt, avery, avery zweckform, zweckform, 3003
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 1,23*
Lager 690
123
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,26*
9 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1 Tag
64
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,47*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 96 Etiketten (ab € 0,00771* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.