Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602122011 Herst.-Nr.: 3006 EAN/GTIN: 4004182030066 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Maße: | Ø 18 mm | Inhalt: | 4 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 96 | Beschichtung: | unbeschichtet | Klebstoff: | permanent | Form: | rund | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungspunkte zweckform 18mm grün, etiketten rund avery, etiketten rund, etiketten, aufkleber, etikett, etikette, klebeetiketten, labels, klebepunkte, markierungspunkte, aufkleber rund, runde etiketten, runde aufkleber, klebepunkt, farbpunkt, farbige klebepunkte, runde klebeetiketten, farbpunkte, markierungspunkt, avery, avery zweckform, zweckform, 3006 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,81* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|