Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.22, kariert, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-597936020
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050358
EAN/GTIN:
     4006144582033
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rand links für eine optimierte Schreibfläche. Herausnehmbare, 4-fach gelochte Seiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Grammatur:
90 g/qm
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung:
Rand links
perforiert:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,81*
1 Tag
59
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,30*
Lager 690
414
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,32*
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,024* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.