Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Certos 2T4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-596484
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1180-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Feuerschutz für Dokumente. Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen Spezial-Isolierplatten der Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102). Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen. 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x). Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Tragkraft ca 70 kg pro Boden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zwei Flügeltüren und 4 Fachböden
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1200 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1200xt500mm lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.473,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,18*
€ 1.942,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,54*
€ 1.915,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,39*
€ 1.816,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,35*
€ 1.753,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.