Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 4 Fachböden, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-596480
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1220-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Preisgünstiger Schrank für alle Arten von Bürobedarf. In 2 Größen erhältlich. Mit beschichteten Fachböden, Tragkraft ca. 50 kg pro Boden. Mit Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln. Mittige Türverstärkung. ca. 3 Wochen Lieferzeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
zwei Flügeltüren und 4 Fachböden
Farbe:
anthrazit
Breite:
940 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, h1950xb940xt400mm flügeltürschrank, drehtür schrank, drehtürenschrank anthrazit, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-T1
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.