Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-595020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002386
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Getestete Qualität - vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeitslaserdruckern und -kopierern. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 80 g/qm. Beidseitig bedruckbar. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
146
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
306
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
Lager 690
11894
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
3 Tage
1200
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,86*
9 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0084* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.