Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt, 15x15cm, 70g/m², 500 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590355
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8965
EAN/GTIN:
     4001868089653
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter ¿ in 10 Farben sortiert ¿ 70 g/m²
Weitere Informationen:
Format:
15 x 15 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
500 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: origamipapier folia, faltblatt, folia faltblätter, Origami Papier, Bastelpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 7,54*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 5,08*
€ 7,87*
3 Tage
193
€ 1,95*
ab € 6,40*
€ 9,55*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 7,40*
€ 10,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01016* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8960
ab € 2,32*
Sonstiges
Folia
8970
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.