Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, kurz/breit, 10 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590107000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5845
EAN/GTIN:
     4250062158454
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Selbstklebende Ordnerrückenschilder. Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Format:
breit/kurz
Breite:
60 mm
Höhe:
192 mm
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1190
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,55*
2 Tage
1241
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,57*
9 Tage
1191
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.