Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-585343 Herst.-Nr.: 125 M12 EAN/GTIN: 4007817125397 |
| |
|
| | |
| Aquarellstift karat®. Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstift, kann trocken und mit Wasser vermalt werden, exzellente Mischbarkeit, besonders weicher und satter Farbabstrich, bruchsichere Mine, leicht spitzbar, lichtecht. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 2 rot, 23 bordeauxrot, 3 blau, 30 lichtblau, 4 orange, 43 hautfarben, 5 grün, 50 gelbgrün, 61 rotlila, 76 v.-Dyke-braun, 9 schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: silber, Tauchkappe in der jeweiligen Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 12 Farben, sortiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 Farben sortiert | Minenstärke: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,29* | € 15,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,70* | € 16,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,85* | € 17,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,97* | € 17,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,27* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|