Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Office B4 ohne Fenster, Haftklebung, 120g/m², weiß, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-581885
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74494.12
EAN/GTIN:
     7610425459500
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag Elco Office · Format B4 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · ohne Fenster · Papiergewicht: 80 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Format:
B4 (353 x 250 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
45
€ 5,49*
ab € 3,71*
€ 5,87*
8 Tage
21
€ 5,00*
ab € 4,38*
€ 6,77*
12 Tage
47
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,10*
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 4,96*
€ 7,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.