Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät, USB-A/USB-C, GaN, 25W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-578401
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRMA112-2
EAN/GTIN:
     4260664878414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ladegerät Schnellladeadapter mit USB und GaN-Technologie. 25 Watt. Je 1x USB-A und USB-C. Mit Gallium-Nitrid (GaN)-Technologie ermöglich höhere Ladeleistung bei deutlich geringerer Wärmeentwicklung. Ideal zum Schnelladen von Ihren Endgeräten oder Aufladen ihres Smartphones, Notebooks, Tablet-PCs oder andere mobile Geräte wie Smartwatches, Fitness-Tracker, Kameras, Gaming-Controllern, etc. Ladet gleichzeitig mehrere Endgeräte. Unterstützt USB-C Power Delivery 3.0 Quick Charge 3.0 und PPS (Programmable Power Supply). Intelligente Chipsets zur permanenten Überwachung der Ladleistung und Temperatur während des Ladevorgangs. Überspannungs-, Überlade- Überhitzungsschutz und Kurzschlusssicherung. Intertek-GS geprüft. Stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat. Ladeadapter für Steckdosen (EU-Stecker): AC 100-240V ~ 50/60Hz.Größe: 84,5 x 41,8 x 26,8 mm. Gewicht: 54 g. Farbe: weißUSB-Type-C Power Delivery 3.0 Ausgangsleistung USB-C 5.0V - 3.0 A (15.0W) oder 9.0V – 2.77 A (25.0W) / PPS: 3.3-5.9V – 3.0A (17.7W max.); 3.3-11.0V – 2.25A (24.75W max.). Quick Charge 3.0 Ausgangsleistung USB-A: 5.0V – 3.0A (15.0W) oder 9.0V – 2.0A (18.0W) oder 12.0V-1.5A (18.0W). USB-C + USB-A: 5.0V – 3.6A (18.0W).
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, Stromadapter, Netzadapter, Ladegerät, Steckdose, mit 2 USB Anschlüssen, USB-Steckdose, USB-Ladesteckdose, je 1x USB-A und USB-C, Reisesteckdose, weiß, MRMA112-2, Media Range, Mediarange, Eurostecker, zum Aufladen über die Steckdose, 25 Watt, Intertek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
132
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,40*
€ 6,78*
ab € 4,38*
€ 6,70*
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.