Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-576288 Herst.-Nr.: MR959 EAN/GTIN: 4260283113552 |
| |
|
| | |
| MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder Micro SD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 32 GB | Typ: | Micro SDHC Speicherkarte | Geschwindigkeit: | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 45 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 15 MB/s | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | ca. 11 x 15 x 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien, SD-Karten, Micro SD-Karten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,99* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,11* | € 4,69* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,54* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|