Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-576285 Herst.-Nr.: MR956 EAN/GTIN: 4260283113491 |
| |
|
| | |
| MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder Micro SD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4 GB | Typ: | Micro SDHC Speicherkarte | Geschwindigkeit: | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 15 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 10 MB/s | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | ca. 11 x 15 x 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien, SD-Karten, Micro SD-Karten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,96* | € 3,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,00* | € 3,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,05* | € 3,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,28* | € 3,53* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,35* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|