Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-568043 Herst.-Nr.: 330852 EAN/GTIN: 4012700330857 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001® GTP/5. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: königsblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen. Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Packungsinhalt: | 2 x 5 Patronen | löschbar: | ja | auswaschbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, füllerpatrone pelikan blau, füller patronen, füller-patronen blau, Tintenpatronen für Füllfederhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,78* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,11* | € 3,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,18* | € 3,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,34* | € 4,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|