Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-561152015 Herst.-Nr.: 622670 EAN/GTIN: 4012700622679 |
| |
|
| | |
| Wachsknete Creaplast® 189. Werkstoff: weiche Knete. Größe (? x L): 12 x 105 mm. Farbe des Behälters: rot. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box mit 14 Stangen in 9 Farben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoffbox mit 14 Stangen in 9 Farben | Packungsinhalt: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,69* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,91* | € 4,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,00* | € 4,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,18* | € 5,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,17* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Gramm (ab € 0,0097* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|