Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558198 Herst.-Nr.: 30032 EAN/GTIN: 4002871300322 |
| |
|
| | |
| Waren- und Rechnungseingangsbuch, DIN A4. Ausführung: Rückstichheftung. Über 2 Seiten gehend, 6 Freispalten, mit Kopfleiste. Ausführung Einband: kartoniert, rot. Farbe des Rückens: rot. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 60. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 30 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Inhalt: | 30 Blatt | Ausführung: | 6 Freispalten, kartoniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wareneingangsbuch a4, wareneingangsbuch, rechnungseingangsbuch rnk, abgabenordnung, angabe, aufgeklebt, beschriftet, definierbar, frei, jahreszusammenstellung, kopfleiste, rechnungseingangsbuch, rückstichheftung, umsatzsteuergesetz, wareneingang |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 14,03* | € 20,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,16* | € 23,36* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,55* | € 23,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,88* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|