Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierrolle 80g 10x1m Natronmisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-557009
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     3310
EAN/GTIN:
     4005063033107
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier
Linea® Natron-Packpapier Rolle. Farbe: braun. Material: Recyclingpapier. Papiergewicht: 80 g/qm. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). (Alte Artikelnummer: 3310).
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
1 m x 10 m
Farbe:
natron braun
Grammatur:
80 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,29*
Lager 690
375
1
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 5,82*
4 Tage
375
1
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 7,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,74* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.