| |
|
| Artikel-Nr.: 690-557008 Herst.-Nr.: 3305 EAN/GTIN: 4005063033053 |
| |
|
| | |
| Packpapierrolle Linea®. Farbe: natur. Material: Papier, 80 g/m². Größe (L x B): 5 m x 1000 mm. (Alte Artikelnummer: 3305). Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 1 m x 5 m | Farbe: | natur | Grammatur: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 10,1817* | € 13,7017* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 10,07* | € 13,78* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 10,28795* | € 13,90795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,03634* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,4034* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|