Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-556067 Herst.-Nr.: 86-1494203 EAN/GTIN: 4014149190511 |
| |
|
| | |
| Geschäftsbuch. Ausführung: Klebebindung. Buchserie "Standard". Ausführung Einband: Stabiler Einband, matt cellophaniert, abwischbar, mit aufgedrucktem Deckelschild, Vertikalstreifen blau. Farbe des Rückens: blau. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Weitere Informationen: | | Lineatur: | kariert | Ausführung: | 96 Blatt | Format: | A4 | Einband: | Karton, beschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 3,86* | € 5,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 6,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,07* | € 7,67* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,87* | € 7,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,04* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|