| |
|
| Artikel-Nr.: 690-555734630 Herst.-Nr.: 82061-4630 EAN/GTIN: 4005063046305 |
| |
|
| | |
| Aquarola-Feinkrepp: Farben, die im Papier bleiben und keine Spuren auf Kinderhänden, Kleidern und Möbeln hinterlassen. Keine Zauberei, sondern eine Entwicklung aus dem Hause Werola. Aquarola-Krepppapier ist mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben hergestellt und färbt nicht ab. Rolle mit 50 x 250 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | cerise | Breite: | 50 cm | Länge: | 250 cm | Grammatur: | 32 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,73* | € 1,07* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,32* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 1,95* | ab € 1,112* | € 1,602* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,91* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|