Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Drahtgitter weiß 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-554081
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     229750
EAN/GTIN:
     7310791061078
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gitterpapierkorb für Wandmontage oder zum Hinstellen, Montagematerial für Wandmontage beigelegt. Das Drahtgitter ist kunststoffüberzogen. Farbe: weiß. Fassungsvermögen: ca. 60 Liter. Größe (B x H x T): 33 x 72 x 25 cm. B1 – Abfallbehälter System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handtuch-Sammelkorb
Farbe:
weiß
Breite:
330 mm
Höhe:
720 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Drahtgeflecht - kunststoffbeschichtet
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 37,84*
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 37,85*
3 Tage
29
€ 2,90*
ab € 35,55*
€ 37,94*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 35,57*
€ 37,96*
€ 5,50*
ab € 35,57*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
226002
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.