Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenalbum VISIFIX® für 96 Karten, 90x57mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551421022
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238011
EAN/GTIN:
     4005546250014
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum VISIFIX® 96. Ausstattung: gefüllt, 12 Hüllen. Max. Anzahl der Karten: 96 Karten. Max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 90 x 57. Werkstoff: genarbte Folie. Größe (B x H x T): 115 x 8,5 x 253 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
12
max. Anzahl der Karten:
96
max. zul. Abmessung der Karte:
90 x 57 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, durable visitenkartenbuch braun, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, Visitenkartenablage, Visitenkarten, Visitenkarten-Buch, Visitenkarten-Ablage, DURABLE 2380, 2380
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,96*
€ 8,10*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 9,45*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 11,55*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 7,26*
€ 11,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 7,22*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 7,00*
Ähnlich
Durable
230801
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,57*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,12*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 18,04*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,63*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,96*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,03*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 12,41*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,47*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.