Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandkarton, 320x290x35-80mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550664
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000255
EAN/GTIN:
     4033657500100
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Für den sicheren Versand von DIN A4 Ordnern mit Rückenhöhen von 35 mm bis 80 mm; Variable Packhöhe von 35-80 mm; Umlaufender Kanten- und Eckenschutz für sicheren Ordnerversand; Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
Weitere Informationen:
Füllhöhe:
35-80 mm
Außenmaße:
365 x 300 x 85 mm
Innenmaße:
320 x 290 x 35-80 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
158 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,29*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,36*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,44*
Lager 690
2463
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,55*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.