Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 50cm x 210m 17 µm G501 2,51 kg transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550660
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380.118
EAN/GTIN:
     4066300381184
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Flexible, transparente Folie zur Sicherung von Palettenware. Rolle mit 2 Zoll Kerndurchmesser. Größe: 500 mm x 210 m (B x L).
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 cm
Länge:
300 m
Stärke:
16 mym
Gewicht:
2,51 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Einschweißfolien, Dehnfolien, Folien zur Verpackung, Handstretchfolien, Handwickelfolien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Wickelfolien
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6852
6
€ 8,60*
ab € 8,56334*
€ 12,47*
Lager 690
50
1
€ 5,49*
ab € 12,36*
€ 16,86*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 17,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,36*
€ 20,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 13,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,37*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 48,53*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 51,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 61,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.