Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, Hartfolie, blanko, transparent, DIN A4, 210/225 x 297 mm, 10 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550063
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6821 19
EAN/GTIN:
     4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register. Werkstoff: Hartfolie. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. Glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware, Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: transparent. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 210/225 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 10 Stück.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
25
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 4,51*
2 Tage
12
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,99*
10 Tage
37
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 6,00*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 6,27*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,82*
€ 6,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 4,51*
€ 5,37
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,28*
€ 5,09
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,344* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Mindestbestellmenge: 25 Sätze ( entspricht € 112,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2415*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 3,99*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.