Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoprucksack Carbon 17 " schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540669023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600637
EAN/GTIN:
     7613329007952
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Gepolstertes Fach schützt bis zu 17" MacBook-Pro, Essentials Veranstalter hält Gegenstände wie Kabel, Ladegeräte und Businesskarten, ordentlich und zugänglich , Case Base Stabilisierung Plattform hält die Tasche aufrecht stehend , Schnelle Tasche bietet einfachen Zugriff auf Artikel, die Sie am häufigsten benötigen. Tragegurt zur Befestigung am Griff von Rollengepäck für komfortables Reisen mit mehreren Gepäckstücken , Netz-Seitentaschen sind bemessen, um eine Flasche Wasser oder Regenschirm halten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Außenmaße (B x H x T):
34 x 50 x 29 cm
Stauraum:
30 Liter
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptop-rucksack 17" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Sicherheitsrucksäcke, Tasche für Notebook, Notebook, Business, Laptop, Sicherheitsrucksack
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,61*
€ 65,57*
€ 4,70*
ab € 50,88*
€ 65,58*
2 Tage
400
€ 4,90*
ab € 52,46*
€ 67,33*
4 Tage
26
€ 4,90*
ab € 53,42*
€ 68,64*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 66,39*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.