Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer Pandora, 470 x 360 x 250 mm, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540601023
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45169
EAN/GTIN:
     4021068451692
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lederkoffer
Pilotenkoffer Pandora. Vier 360° Leichtlaufrollen. Integriertes arretierbares Teleskoptrolleysystem und Tabletfach, herausnehmbares strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen. Trolleyhöhe: ca. 103 cm. Ausstattung: mit Griff. Art des Verschlusses: Zweifachschließung und Öffnungsautomatik. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H x T): 470 x 360 x 250 mm. Werkstoff: Aluminium. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Farbe:
schwarz matt
Breite:
470 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
250 mm
Art des Verschlusses:
Zweifachschließung und Öffnungsautomatik
Besonderheiten:
Tabletfach, herausnehmbares strukturiertes Inlay, zwei herausnehmbare Organizertaschen
Gewicht:
ca. 4,6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,39*
€ 119,10*
€ 5,50*
ab € 110,95*
€ 138,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,43*
€ 138,95*
€ 3,50*
ab € 116,69*
€ 142,97*
Lager 690
3
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 145,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45168
ab € 96,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.