Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Laptop Trolley PHOENIX, 445 x 375 x 210 mm, Polyester, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540591
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46133
EAN/GTIN:
     4021068461332
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Business Laptop Trolley PHOENIX. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem, ergonomischer Tragegriff, vier 360° Leichtlauf-Rollen, Reißverschlusshauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit drei Trennfächern, Reißverschlussfach mit Organizer, mit drei Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, kleine Tasche, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite, Trolleyband. Ergonomischer Tragegriff. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Trolleyhöhe: 102 cm. Masse (Gewicht): ca.2,6 kg. Größe (B x H x T): 445 x 375 x 210 mm. Material und Oberfläche: Polyester. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Rollen:
4 x 360° Leichtlauf-Rollen
Innenmaße Laptopfach:
ca. 40 x 32 x 12 cm
Außenmaße:
ca. 44,5 x 43,5 x 21 cm
Gewicht:
ca. 2,6 kg
Trolleyhöhe:
ca. 102 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer polyester, piloten-koffer alassio, piloten koffer, rollkoffer, rollenkoffer, pilotenkoffer schwarz, Business-Trolley, Koffer, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Reisetrolley, Reisetrolleys, Trolleys, Reise, Reiseutensilien, Kulturtasche, Taschen für Notebooks, Notebookrucksack, Notebook, Business, Laptop
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 73,45*
€ 91,79*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,24*
€ 98,25*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 91,14*
€ 112,67*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 96,89*
€ 119,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 123,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.