Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Trolley 2 in 1, 44,5 x 41 x 24 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540546
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45554
EAN/GTIN:
     4021068455546
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Griff oben, TSA-Zahlenkombinationsschloss, vier 360° Leichtlauf-Rollen, Adressanhänger. Innen: Herausnehmbares Fächerdokumentenfach, Reißverschlussfach, zwei Einsteckfächer, 2 Packgurte Farbe: schwarz matt Material: ABS Außenmaß: ca. 38 x 41 x 24 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
vier 360° Leichtlaufrollen
Farbe:
schwarz
Außenmaße:
445 x 410 x 240 mm
Innenmaße:
405 x 370 x 200 mm
Höhe (gesamt):
ca. 98,5 cm
Gewicht:
ca. 3 kg
Material:
ABS Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,60*
€ 83,58*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 73,81*
€ 93,66*
€ 5,50*
ab € 80,53*
€ 104,20*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 92,10*
€ 114,96*
€ 4,95*
ab € 91,66*
€ 119,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.