Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer GENOVA, 45,5 x 34 x 20 cm, Lederimitat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540207
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45028
EAN/GTIN:
     4021068450282
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Pilotenkoffer GENOVA. Großes Staufach, Organisationsfach, herausnehmbares Schreibgeräteetui im Innendeckel. Ausstattung: Griff vorhanden. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glatt. Größe (B x H x T): 45,5 x 34 x 20 cm. Werkstoff: Lederimitat. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Lederimitat
Farbe:
schwarz
Breite:
455 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
34 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,18*
€ 45,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,32*
€ 52,47*
€ 5,50*
ab € 42,87*
€ 57,51*
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 57,85*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 46,06*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.