Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpapier, A4, 120g/m², 250 Blatt, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515052
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP753
EAN/GTIN:
     3141725002041
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochweißes Hochleistungspapier für Farb-Laserdrucker und -Kopierer. Extraglatte Oberfläche, hervorragende Opazität für beidseitige und gestochen scharfe Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
120 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
250 Blatt
Weiße-grad CIE:
168
Zertifikate und Zulassungen:
Euroblume und PEFC-zertifiziert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 6,71*
Lager 690
50
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,60*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 10,42*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 11,18*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 11,20*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,60*
€ 9,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,77*
€ 8,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,40*
€ 7,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,22*
€ 7,40
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,92*
€ 7,04
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,73*
€ 5,63
pro Satz
1 Satz enthält 250 Blätter (ab € 0,01892* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.