| |
|
| Artikel-Nr.: 690-514971 Herst.-Nr.: 10620003 EAN/GTIN: 4011367200039 |
| |
|
| | |
| Skizzenpapierrolle, 40-45 g/m², 33 cm x 50 m.Skizzenpapier mit guter Transparenz. Radierfähig. Beidseitig matte Oberfläche. Holzfrei. Hochweiß.Hergestellt aus 100 % Altpapier. Weitere Informationen: | | Format: | 330 mm x 50 m | Grammatur: | 45 g/qm | Farbe: | transparent | Umfang: | 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, hahnemühle skizzenpapier 33cm x 50m, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Transparent-Zeichenpapiere, Transparentpapiere, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,75* | € 10,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,52* | € 11,54* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,64* | € 11,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1528* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|