Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel Spitz 60°, 29cm, rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513541
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     762250020
EAN/GTIN:
     4004627622528
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 25cm 60 grad
zeichen dreieck
Winkel 60° - mm-Teilung, Nullpunkt ab Anschlagkante, rauchfarbig. Material: Polystyrol.
Weitere Informationen:
Grad:
60°
Skala:
22 cm
Teilung:
mm
Hypotenuse:
29 cm
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 60 grad, Winkel, Zeichenlineal, Zeichenschablone, Zeichenlineale, Zeichenschablonen, Schulbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,44*
Lager 690
20
1
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,97*
10
€ 4,16*
ab € 1,37*
€ 2,08*
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.