Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, Wellpappe, 570x420x50mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513259
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000186
EAN/GTIN:
     4033657100904
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm, extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz, wiederverschließbar mit Verschlussclip. Innengröße (B x H): 570 x 420 mm. Außenmaß: 582 x 432 x -50. Bodenbreite: max. 50 mm. Seitenbreite: max. 50 mm. Umschlag/Verschluss: mit Selbstklebung. Farbe: braun. Material, Papiergewicht: Wellpappe. Gewicht: 206 g.
Weitere Informationen:
Format:
A2
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Außenmaße:
582 x 432 mm
Innenmaße:
570 x 420 x 50 mm
Gewicht:
206 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,77*
50
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,81*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,98*
Lager 690
303
1
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01001
ab € 0,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01006
ab € 0,41*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.10
ab € 1,61*
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.08
ab € 0,62*
Sonstiges
Dinkhauser
CP010.04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.