Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, Wellpappe, 290x400x50mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513258
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000184
EAN/GTIN:
     4033657100706
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm, extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz, wiederverschließbar mit Verschlussclip. Innengröße (B x H): 290 x 400 mm. Außenmaß : 303 x 413 x -50. Bodenbreite: max. 50 mm. Seitenbreite: max. 50 mm. Umschlag/Verschluss: mit Selbstklebung. Farbe: braun. Material, Papiergewicht: Wellpappe. Gewicht: 96 g.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Außenmaße:
303 x 413 mm
Innenmaße:
290 x 400 x 50 mm
Gewicht:
113 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,87*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,89*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,94*
2 Tage
429
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,97*
Lager 690
286
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Zubehör
Dinkhauser
CP01001
ab € 0,24*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,30*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Zubehör
Dinkhauser
CP01006
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.