Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer SAN REMO, 45,5 x 39, x 26,5 mm, Lederimitat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-512654023
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     4021068450305
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Pilotenkoffer SAN REMO. Mit versenkbarem Teleskoptrolleysystem und Laptopfach, zwei Zahlenschlösser, Seitentasche mit Stiftschlaufen, Visitenkartenfach, Handyfach, Fach für Flugtickets, Trolleyhöhe: ca.107 cm. Ausstattung: Griff vorhanden. Ausführung des Griffes: Leder. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glatt. Größe (B x H x T): 45,5 x 39 x 26,5 mm. Werkstoff: Lederimitat. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Lederimitat
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,35*
€ 77,38*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 63,22*
€ 79,65*
9 Tage
54
€ 5,87*
ab € 73,53*
€ 91,23*
Lager 690
54
€ 5,49*
ab € 73,31*
€ 91,32*
€ 5,50*
ab € 79,79*
€ 101,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.