Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512624 Herst.-Nr.: 5713 EAN/GTIN: 4024859057134 |
| |
|
| | |
| Notizeinlage kariert Mini A7. Für Bind System. 50 Blatt. Lochabstand: 19/19/19/19/19. Größe (B x H): 80 x 125 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | karierte Einlageblätter | Format: | A7 | Breite: | 7,4 cm | Höhe: | 10,5 cm | Lochung: | Universal | Inhalt: | 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemplaner Notizen, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, bind a7 kalendereinlage, taschen ringbuch, taschenringbuch a7, tagesplan, tageskalender, zeitmanagement tagesplan, kalendereinlage, zeitmanagement, terminplaner, Adressregister, Adressblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,98* | € 3,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,28* | € 4,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,31* | € 4,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,26* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|