Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80, Wolkenmarmor, A4, 80mm, grau marmoriert, Rücken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80022544
EAN/GTIN:
     4014481108014
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Rücken mit schwarzem Spezialpapier bezogen. Aufgeklebtes Rückenschild, chamois. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ordner mit Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Kantenschutz, Greifloch und Schlitzen. Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel".
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz56 - energie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Hartpappe-Ordner, Qualitäts-Ordner, Leitz-Ordner, Marken-Ordner, Wolkenmarmorordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14197
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 1,57*
4 Tage
15031
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 2,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.