Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, C4, 120g/m², haftklebend, 10 Stück, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510493
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002419
EAN/GTIN:
     4003928232603
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentasche. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier Recycling, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 3,38*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,44*
Lager 690
760
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,30*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
30002647
ab € 2,86*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002220
ab € 2,20*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002219
ab € 2,35*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
304897
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.