Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, Wellpappe, 340x500x50mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510242
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000185
EAN/GTIN:
     4033657100805
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm, extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz, wiederverschließbar mit Verschlussclip. Format/Größe (B x H): A3. Innengröße (B x H): 340 x 500 mm. Bodenbreite: max. 50 mm. Seitenbreite: max. 50 mm. Umschlag/Verschluss: mit Selbstklebung. Farbe: braun. Material, Papiergewicht: Wellpappe. Gewicht: 147 g.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Außenmaße:
353 x 518 mm
Innenmaße:
340 x 500 x 50 mm
Gewicht:
163 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 0,98*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,09*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
1 Tag
297
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,16*
Lager 690
1398
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.