Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Patrone Rechtsh.fbg.sor mit TP/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509634
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149802
EAN/GTIN:
     4005401498025
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Blisterkarte Schreiblernfüller Rechts. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Standard, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Ausführung Clip: -, -. Kappe und Schaft mit Wegroll-Stopp. Öse für Bänder oder persönliche Anhänger. Tintenkontrollfenster für zwei Patronen. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte inkl. Patronen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe des Schaftes:
blau, brombeer, schwarz sortiert - Farbwahl nicht möglich
Ausführung der Feder:
A
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone, blau
Kolbentankkonverter verwendbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,03*
€ 10,90*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 10,92*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 11,31*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 7,38*
€ 11,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
149829
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.