Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreide Goldfaber, Studio, 24 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509013
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127024
EAN/GTIN:
     4005401270249
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
24er Etui Ölpastellkreide STUDIO-Qualität. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Papierhülle vorhanden. Brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft, Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken, Vermalbar mit Terpentin(ersatz). Größe (B x H x L) oder (? x L): 10 x 10 x 10 x 70 mm. Farbe: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 24 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 24 Farben
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,85*
€ 9,06*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 5,87*
€ 9,08*
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 9,71*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 9,71*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
127012
ab € 2,91*
Sonstiges
Faber-Castell
127036
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.