Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-502424 Herst.-Nr.: 187040 EAN/GTIN: 9556089770408 |
| |
|
| | |
| Radiergummi 7070-40. Kombiradierer. Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Kombi-Radierer aus Naturkautschuk. Optimale Radierergebnisse. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte. Typbezeichnung des Motivs: 7070-40. Farbe: rot/blau. Größe (B x H x L): 18 x 8 x 54 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | 50 x 18 x 8 mm | Material: | Naturkautschuk | Farbe: | rot/blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|