Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesen-Teilzirkel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-501134023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174207
EAN/GTIN:
     4005401742074
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Schnellverstellzirkel
Teilzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
Riesenteilzirkel. Werkstoff: metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen. Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik. Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 1. Gerillter Zirkelkopf für sicheren Halt. Inkl. Ersatzteildose. Verwendung für Zapfendurchmesser: - mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm. Länge: 170 mm. Farbe: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: in Kunststoffetui.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
Kreis-Ø bis 340 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Ausführung der Griffzone:
Kunststoffschalen
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drucktastenmechanik
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Anzahl der Gelenke:
1
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4 mm
Minenbüchse vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Geometriezirkel, Universalzirkel, Zirkel, Schulzirkel, technisches Zeichnen, Zirkelbesteck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
780
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,76*
10 Tage
780
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 6,85*
€ 6,78*
ab € 5,06*
€ 7,68*
4 Tage
790
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,79*
€ 5,50*
ab € 5,22*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.