Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Cosmic Collection, 101x152mm, 3x90 Blatt, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690S3MI
EAN/GTIN:
     0076308498726
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotiz Super Sticky Notes Cosmic Collection. Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder. Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 101 x 152 mm. Liniert. Farbe: türkis, neongrün, neonpink. Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Blöcke à 90 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
neongrün, neonpink, türkis
Breite:
101 mm
Höhe:
152 mm
Packungsinhalt:
3x 90 Blatt
Material:
Papier
Lineatur:
liniert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 13,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 13,90*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 13,91*
3 Tage
62
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,57*
€ 14,23*
Lager 690
21
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,09*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 4,03* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.