Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481434 Herst.-Nr.: 2028-SS-RBWC EAN/GTIN: 4054596278066 |
| |
|
| | |
| Überall dort, wo wichtige Botschaften und Notizen besonders ins Auge fallen sollen, zeigen diese smarten Haftnotizen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen, wie z.B. am PC-Monitor, auf dem Telefon oder an Türen. Zum Strukturieren und Organisieren von Projekten, als Nachricht an der Büro- oder Ladentür, als Memo am Monitor oder als Ordnungshelfer auf Klarsichthüllen – in Büro, Schule und Alltag sind die Post-it® Super Sticky Notes unverzichtbar. Sie sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder, PEFC zertifiziert. Farbe: guavapink, türkis, ultragelb, blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | mohnrot, türkis, ultragelb, hellblau | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 440 Blatt | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,87* | € 9,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,37* | € 9,78* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,39* | € 9,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,43* | € 10,15* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,82* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 440 Blätter (ab € 0,01453* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|