Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481377 Herst.-Nr.: 655-6SS-MIA EAN/GTIN: 0076308871673 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Post-it® Super Sticky Notes. Besonders stark haftend, immer wieder sicher haftend. Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 540 Blatt. Größe (B x H): 127 x 76 mm. Farbe: türkis, neongrün, tropicalpink, guavapink. Weitere Informationen: | | Farbe: | neongrün, neonpink, mohnrot, türkis | Breite: | 127 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 6x 90 Blatt | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftnotiz, haftnotiz 3m, 3M, Post-it, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,54* | € 14,02* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,99* | € 14,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,15* | € 14,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,33* | € 15,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,13* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|