Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Carnival Collection, 101x152mm, 3x90 Blatt, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481273
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690-S3R
EAN/GTIN:
     0051141998848
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection. Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder. Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 101 x 152 mm. Liniert. Farbe: ultragelb, paradiseblau, powerpink. Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Blöcke à 90 Blatt. Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, neongrün, neonorange, ultrablau, ultrapink
Breite:
101 mm
Höhe:
152 mm
Packungsinhalt:
3x 90 Blatt
Material:
Papier
Lineatur:
liniert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz tartan 76x76mm, haftnotiz 3m, 3M, Post-it, R33012SY, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 13,04*
Lager 690
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 13,53*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,16*
€ 13,78*
1 Tag
30
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,02*
€ 14,00*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.