Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Carnival Collection, 127x76mm, 6x90 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481187
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6556SR
EAN/GTIN:
     0051141401270
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Notes CarnivalCollection. PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 127 x 76 mm. Farbe: ultragelb, -blau, -pink, neongrün, -orange. Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Blöcke. Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, neongrün, neonorange, ultrablau, ultrapink
Breite:
127 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6x 90 Blatt
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz tartan 76x76mm, haftnotiz 3m, 3M, Post-it, R33012SY, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 15,20*
3 Tage
717
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,82*
€ 15,21*
10 Tage
179
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,05*
€ 15,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,50*
€ 15,73*
Lager 690
172
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,49*
€ 16,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 2,24834* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.