Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index Mini, 12x43mm, 24x35 Blatt, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481171099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     683-4+2
EAN/GTIN:
     4046719378012
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftmarker Haftstreifen Index Mini. Extraschmale Variante, selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar, einzelne Spender sind trennbar, 2 Spender gratis. Werkstoff: Polyester. Anzahl der Blätter: 35 Blatt. Größe (B x H): 11,9 x 43,2 mm. Farbe: rot, blau, gelb, grün. Ausführung des Inhalts des Sets: 16+8 Spender gratis, 35 Haftstreifen/Spender.
Weitere Informationen:
Breite:
11,9 mm
Höhe:
43,2 mm
Farbe:
rot, blau, gelb, grün
Packungsinhalt:
16+8 Spender gratis, 35 Haftstreifen/Spender
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, register-etiketten rot, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 19,88*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,52*
€ 20,28*
Lager 690
24
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,28*
€ 20,63*
2 Tage
14
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,60*
€ 21,05*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 21,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.